詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983DB-30B

品名 : 76mm/50m 標識テープ(危険・立入禁止/30巻)

シンプルなコーションマーク入り立入禁止テープ。幅広テープに2色の文字で注意喚起を促します。

仕様

サイズ 76mm×50m 厚み 0.08mm
入数 30巻 材質 ポリエチレン
表示内容 危険(DANGER) 立入禁止(KEEP OUT)
非粘着
片面印刷
追加説明
アイコン
カタログ価格

14,900 (税抜)/ 16,390 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 19

(2025/10/08 13:31現在)

商品入数 30 販売単位
カタログページ 2317ページ
バリエーション一覧
EA983DB-30 76mm/50m 標識テープ(危険・立入禁止)
EA983DB-30B 76mm/50m 標識テープ(危険・立入禁止/30巻)
EA983DB-40 76mm/50m 標識テープ(トラ)
EA983DB-40B 76mm/50m 標識テープ(トラ/30巻)
ウェブカタログ画像
※30巻入
  • ※30巻入
  • 文字間:約50mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top