詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983DB-40B

品名 : 76mm/50m 標識テープ(トラ/30巻)

仕様

76mm 長さ 50m
厚さ 0.08mm 入数 30巻
材質 ポリエチレン
黄色と黒のトラ柄で視認性が高いテープです。
非粘着
追加説明
アイコン
カタログ価格

14,600 (税抜)/ 16,060 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 20

(2026/09/19 23:29現在)

商品入数 30 販売単位
カタログページ 2257ページ
バリエーション一覧
EA983DB-40 76mm/50m 標識テープ(トラ)
EA983DB-40B 76mm/50m 標識テープ(トラ/30巻)
ウェブカタログ画像
※30巻入り
  • ※30巻入り

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top