品番 : EA983DB-40
品名 : 76mm/50m 標識テープ(トラ)
仕様
| 幅 | 76mm | 長さ | 50m |
|---|---|---|---|
| 厚さ | 0.08mm | 入数 | 1巻 |
| 材質 | ポリエチレン | ||
| 黄色と黒のトラ柄で視認性が高いテープです。 | |||
| 非粘着 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
515 円(税抜)/ 567 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 31 (2026/11/08 03:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 2257ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983DB-40 76mm/50m 標識テープ(トラ) |
| EA983DB-40B 76mm/50m 標識テープ(トラ/30巻) |
ウェブカタログ画像
拡大
