品番 : EA983DB-61
品名 : 50mmx200m マーキングテープ(非粘着/濃桃
仕様
| カラー | 濃い桃 | 幅(mm) | 50 |
|---|---|---|---|
| 長さ(m) | 200 | 厚さ(mm) | 0.4 |
| 材質 | ポリエチレンフィルム | 重量(g) | 500 |
| 色落ちしにくく、遠くからでも視認性の高い耐候性に優れた識別テープです。 | |||
| 農・林・水産業、建築土木の測量や区分目印に。私有地や危険区域の識別に。間伐対象木の識別に。注意や警告などのアイキャッチに。除雪や測量などのマーキングテープに。イベント会場等の簡易レーンや区分けに。ソーシャルディスタンスの区分けなどに。 | |||
| 非粘着 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,580 円(税抜)/ 1,738 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 47 (2026/11/15 17:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1503ページ 2301ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983DB-61 50mmx200m マーキングテープ(非粘着/濃桃 |
| EA983DB-62 50mmx200m マーキングテープ(非粘着/濃青 |
ウェブカタログ画像
拡大
