詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983DE-226

品名 : 604mm サインスタンド(故障中/10枚)

仕様

メーカー 三甲(サンコー) 型番 802800-11
表示内容 故障中 サイズ(mm) 329(W)×310(D)×604(H)
折りたたみ時:310(W)×28(D)×625(H)
入数 10枚 重量 667g (1枚)
材質 PP 色 イエロー
開いて設置するだけで簡単に表示可能な両面式フロアスタンドです。
軽量で上部に持手孔が設置されており持ち運びが便利です。
開き止めのロック機構により不意に開かず収納がしやすくなっています。
4ヶ国語対応(日本語・中国語・韓国語・英語)
開き止めロック付
追加説明
カタログ価格

20,500 円(税抜)/ 22,550 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/02 00:06現在)

商品入数 10 販売単位 箱
カタログページ 2292ページ
バリエーション一覧
EA983DE-226B 604mm サインスタンド(故障中)
EA983DE-226 604mm サインスタンド(故障中/10枚)
ウェブカタログ画像
10枚入り
  • 10枚入り
  • 開き止めロック付

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top