品番 : EA983DE-230
品名 : 604mm サインスタンド(作業中/10枚)
仕様
| メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | 802800-15 |
|---|---|---|---|
| 表示内容 | 作業中 | サイズ(mm) | 329(W)×310(D)×604(H) 折りたたみ時:310(W)×28(D)×625(H) |
| 入数 | 10枚 | 重量 | 667g (1枚) |
| 材質 | PP | 色 | イエロー |
| 開いて設置するだけで簡単に表示可能な両面式フロアスタンドです。 | |||
| 軽量で上部に持手孔が設置されており持ち運びが便利です。 | |||
| 開き止めのロック機構により不意に開かず収納がしやすくなっています。 | |||
| 4ヶ国語対応(日本語・中国語・韓国語・英語) | |||
| 開き止めロック付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
20,500 円(税抜)/ 22,550 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/12 07:17現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 2292ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983DE-230B 604mm サインスタンド(作業中) |
| EA983DE-230 604mm サインスタンド(作業中/10枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
10枚入り
