詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983DE-36

品名 : ポップスタンド(駐車御遠慮下さい)

仕様

表示内容 駐車御遠慮下さい サイズ 全長:1100mm
台座:260mm
重量 満水時:3kg
砂満杯時:4.5kg
材質 本体:ポリエステル
プレート:ポリプロピレン
両面印刷
注水式ウエイトタイプの駐車禁止用ポールです。
前後2箇所に駐車禁止を促すプレートが付いています。
追加説明
カタログ価格

3,500 円(税抜)/ 3,850 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/10/23 08:32現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 2254ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top