詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983DE-37

品名 : ポップスタンド用プレート

仕様

仕様 替プレート(1枚) 表示内容 駐車御遠慮下さい
サイズ 300×100×1mm 材質 ポリプロピレン
取付穴 φ3.0mm×2ヶ所 取付仕様 ビス止めまたはテープ止め
(ビス、テープ別売)
片面印刷
EA983DE-36用プレート
ポール等に取り付けて駐車禁止を促す樹脂製の標識です。
追加説明
カタログ価格

340 円(税抜)/ 374 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/12 22:02現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 2254ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top