品番 : EA983DE-71
品名 : 300x407x654mm/B4 サインスタンド(差込式/両面)
仕様
| メーカー | ユニット(UNIT) | 型番 | 868-372AY |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 使用時:300×407×654(H) 収納時:300×37×680(H) |
仕様 | B4 |
| 重量 | 1kg | 材質 | 本体:ポリプロピレン 透明ポケット:軟質ビニール |
| カラー | イエロー | ||
| 両面ビニールポケット付 | |||
| B4表示を自由に差替えできます。 | |||
| ※表示プレートは付属しておりません | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,800 円(税抜)/ 6,380 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/02 00:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2293ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983DE-71 300x407x654mm/B4 サインスタンド(差込式/両面) |
| EA983DE-72 347x470x604mm/A3 サインスタンド(差込式/画面) |
ウェブカタログ画像
拡大
