品番 : EA983DE-8B
品名 : 630mm サインスタンド(作業中)
持ち手下のくぼみで折畳み時に手を挟まない安全設計
仕様
| サイズ | 使用時:280×350×630(H)mm 収納時:280×35×650(H)mm |
表示内容 | 作業中 (両面同様) 英文字入り |
|---|---|---|---|
| 材質 | ポリプロピレン | 重量 | 約1kg |
| 入数 | 1枚 | ||
| 標準な大きさのサインスタンド(作業中) | |||
| 丈夫な作りで長持ちします。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,450 円(税抜)/ 3,795 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 18 (2026/08/03 17:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2292ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983DE-8 630mm サインスタンド(作業中/4枚) |
| EA983DE-8B 630mm サインスタンド(作業中) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA927AP-41 : 710x250x320mm トートバッグ |
ウェブカタログ画像
拡大
●入数:1枚

