品番 : EA983DE-96
品名 : 1500x300x960mm 標識スタンド(作業中/3連)
仕様
| 仕様 | 3連 | 表示内容 | 作業中 立入禁止 |
|---|---|---|---|
| 展開時サイズ | 1800×30×1000(H)mm | 折り畳みサイズ | 570×95×960mm |
| 材質 | PVCチューブ、防水布 | PVCチューブ外径 | φ25mm |
| 重量 | 2㎏ |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,800 円(税抜)/ 10,780 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 130 (2026/11/10 08:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 2292ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983DE-96 1500x300x960mm 標識スタンド(作業中/3連) |
| EA983DE-98 2400x30x1000mm 標識スタンド(作業中/4連) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA983DE-97 : 570x960mm 標識スタンド(作業中/追加用) |
ウェブカタログ画像
拡大
