品番 : EA983DG-6
品名 : 1200x1800mm 飛び石防止フェンス
仕様
| メーカー | イノベックス(ダイオ化成) | 商品名 | 衛立フェンス |
|---|---|---|---|
| サイズ | ネット:1200mm×1800mm 自立用パイプ脚:930mm |
重量 | 5kg |
| 材質 | ネット:塩化ビニル パイプ:PVC 収納袋:ポリエステル |
網の目合 | 約1mm |
| 工具不要の簡単組み立て式衝立フェンス | |||
| すぐに使用できるパイプとネットのセット。 | |||
| 縦でも横でも使用可能 | |||
| 持ち運び、保管に便利な収納袋付き | |||
| 草刈り時の石などの飛散防止になります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
18,200 円(税抜)/ 20,020 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 42 (2026/10/31 21:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 2505ページ | ||||
