品番 : EA983DH-1
品名 : 450x600mm 安全表示垂れ幕(立入禁止)
仕様
表示文字 | 立入禁止 | 材質 | ポリエステル基布、 PVCコーティング |
---|---|---|---|
サイズ | 450×600×0.3(厚)mm | 挿入可能ポール径 | 約50mmまで |
工事現場などで設置される、単管バリケードやコーンバーにマジックテープで簡単に取付けられる表示垂れ幕。 | |||
夜間、車のライトなどで文字が反射し、視認性に優れます。 | |||
コーン/コーンバーは別売です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,590 円(税抜)/ 1,749 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 15 (2024/04/26 16:34現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 2363ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA983DH-1 450x600mm 安全表示垂れ幕(立入禁止) |
EA983DH-2 450x600mm 安全表示垂れ幕(作業中注意) |
EA983DH-3 450x600mm 安全表示垂れ幕(工事中) |
EA983DH-4 450x600mm 安全表示垂れ幕(通行止め) |