品番 : EA983DH-102
品名 : 300x260mm 三角旗(赤/無地)
仕様
| メーカー | ユニット(UNIT) | 型番 | 372-61 |
|---|---|---|---|
| 内容 | 赤(無地) | サイズ | 300×260mm |
| 材質 | ビニールターポリン | 仕様 | 片面表示 |
| ハトメ穴×2(ひも付) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
450 円(税抜)/ 495 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 98 (2026/11/16 08:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2260ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983DH-101 300x260mm 三角旗(黄/無地) |
| EA983DH-102 300x260mm 三角旗(赤/無地) |
| EA983DH-103 300x260mm 三角旗(赤/立入禁止) |
| EA983DH-104 300x260mm 三角旗(赤/キケン) |
ウェブカタログ画像
拡大
