品番 : EA983DH-41
品名 : 320x450㎜/A3用 ワンタッチ取付標識(差込式)
仕様
| メーカー | 結一産業 | 商品名 | ファスナーレス垂れ幕カバーA3横仕様 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 本体:450×480×1(H)mm 袋:縦320×横450mm 単管:φ48mmまで |
材質 | 本体:PVC 取付部:ターポリン生地 ハトメ:鉄 |
| 重量(g) | 約170 | 仕様 | ファスナーレス/A1横用 |
| 用途 | 建築土木現場・注意喚起目的に。 | ||
| ターポリン生地の裏にマジックテープ付 | |||
| ハトメ付なので、強風の際に飛ばないように紐で結べます。 | |||
| 収納ポケットの中に入れる紙は場面に応じてお好きな文言をお入れください。 | |||
| 本体には安全第一の文字が入っています。 | |||
| ※縦横兼用タイプではございません。 | |||
| ※中に入れる用紙は、防水対策としてラミネート加工をしたものをおすすめします。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,320 円(税抜)/ 1,452 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/04/25 06:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2260ページ | ||||
代替品
![]() |
|

