品番 : EA983DH-67
品名 : 350x155mm 単管パイプ用標識(開口部注意)
仕様
メーカー | ユニット(UNIT) | 型番 | 389-19 |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | 350×155 | 材質 | プラスチック |
単管用ロール標識 開口部注意(縦型) | |||
タテ単管用 | |||
粘着 | 無 | ||
単管に被せるだけのワンタッチ仕様 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,600 円(税抜)/ 1,760 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/07 09:18現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 1464ページ 2361ページ |
拡大