品番 : EA983DH-73
品名 : 600x450mm ワンタッチ取付標識(立入禁止)
仕様
| メーカー | ユニット(UNIT) | 型番 | 341-10 |
|---|---|---|---|
| 表示内容 | 立入禁止 | サイズ | 600×450×0.35mm |
| 材質 | ビニールターポリン | 仕様 | 片面表示 |
| 裏面マジックテープ式 | |||
| シンプルな図記号で注意を促すピクトタイプ。 | |||
| 単管、トラロープへの着脱が簡単な面ファスナー式。 | |||
| 折りたたんで持ち運びも簡単丈夫なビニールターポリン製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,180 円(税抜)/ 1,298 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/09/14 15:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2260ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
