詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983DN-50

品名 : φ12x 50m 反射トラロープ

仕様

サイズ(呼径×長さ) φ12mm×50m 材質 反射材・PE・不織布
色 黄/黒 重量 約2.5kg
光るロープです。
再帰性反射材、レフ・クロスWM1001使用。
安全確認用の表示、立入禁止場所での表示、障害物の注意表示等にお使いください。
エコ原料を使用しています。
車のヘッドライト100m先から視認できます。
標識ロープにつき、引張強度を要する場所・高熱(摩擦熱)がかかる場所では使用しないでください。
追加説明 ●線径=12mmはメーカー規格サイズ(呼び径)です。実際は約10~11mmです。(20/9/8 9025)
カタログ価格

14,200 円(税抜)/ 15,620 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 24

(2026/10/04 07:14現在)

商品入数 1 販売単位 巻
カタログページ 1733ページ 2256ページ
バリエーション一覧
EA983DN-50 φ12x 50m 反射トラロープ
EA983DN-100 φ12x100m 反射トラロープ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top