品番 : EA983DR-112
品名 : φ12x100m 標識トラロープ
仕様
| サイズ(呼径×長さ) | φ12mm×100m | 色 | 黄/黒 |
|---|---|---|---|
| 材質 | PE・不織布(芯部分) | 重量 | 約3.5~4.0kg |
| ※標識ロープにつき引っ張り荷重はありません。物を吊るす目的には使用しないでください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,290 円(税抜)/ 4,719 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 22 (2026/11/23 02:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1733ページ 2256ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983DR-109 φ 9x100m 標識トラロープ |
| EA983DR-112 φ12x100m 標識トラロープ |
| EA983DR-209 φ 9x200m 標識トラロープ |
| EA983DR-212 φ12x200m 標識トラロープ |
