品番 : EA983DR-9
品名 : 9mmx100m 標識ロープ
仕様
| サイズ(呼径×長さ) | φ9mm×100m | 色 | オレンジ/黒 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ポリエチレン | 重量 | 3kg |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,020 円(税抜)/ 4,422 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/21 11:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1733ページ 2256ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983DR-9 9mmx100m 標識ロープ |
| EA983DR-12 12mmx100m 標識ロープ |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
