品番 : EA983DX-1
品名 : 1100(L)x500x810mm(H) バリケード(組立式)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
脚部に水を入れ重石にできます
仕様
サイズ | バー:140(W)×1100(L)×40(t)mm 脚:500W)×810(H)×40(t)mm |
重量 | 空時:2.24kg、満水時:10.0kg |
---|---|---|---|
カラー | 本体:赤、反射板:白 | 材質 | PE(ポリエチレン) |
用途 | 道路の警告、交通安全等に | 入数 | 1個入り |
脚部に水を入れ重石にできます。 | |||
昼間は本体の色で、夜間は反射板で視認性が高い | |||
組立式、ばらすこともできます。 | |||
持運びに便利 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,700 円(税抜)/ 2,970 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/27 11:49現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 |
代替品
|