品番 : EA983FV-32
品名 : 1000x350x580mm バリケード・折畳式(赤/白)
仕様
| メーカー | ミツギロン | 型番 | SF-17 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 1000×350×580(H) | カラー | 赤・白 |
| 折りたたみサイズ(mm) | 1000×100×200(H) | 重量 | 1.5kg |
| 材質 | バー:ABS樹脂・ポリエチレン、ポリカーボネイト 脚:スチール(PVC被膜) 反射シート:PET |
バーのサイズ | 1000×98(H)mm |
| 折りたたみ方 | ・両足を左右から握り込んで、バーの方向へ畳んでください。 ・足の付根にバネが入っていますので、軽くにぎって折りたたむだけです。 |
||
| 足がワンタッチで開きます。 | |||
| コンパクトに折りたため運搬時かさばりません。 | |||
| 錆びないから長持ちします。 | |||
| 持ち運びにも収納にも便利なプラスチック製バリケードです。 | |||
| 清掃から屋外作業まで様々な場所で大活躍します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,990 円(税抜)/ 7,689 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/07/18 15:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2259ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※カラー:赤・白(1m)
