詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983FV-31

品名 : 1000x350x580mm バリケード・折畳式(黄/黒)

仕様

メーカー ミツギロン 型番 SF-17
サイズ(mm) 1000×350×580(H) カラー 黄・黒
折りたたみサイズ(mm) 1000×100×200(H) 重量 1.5kg
材質 バー:ABS樹脂・ポリエチレン、ポリカーボネイト  
脚:スチール(PVC被膜)
反射シート:PET
バーのサイズ 1000×98(H)mm
折りたたみ方 ・両足を左右から握り込んで、バーの方向へ畳んでください。
・足の付根にバネが入っていますので、軽くにぎって折りたたむだけです。
足がワンタッチで開きます。
コンパクトに折りたため運搬時かさばりません。
錆びないから長持ちします。
持ち運びにも収納にも便利なプラスチック製バリケードです。
清掃から屋外作業まで様々な場所で大活躍します。
追加説明
カタログ価格

6,990 (税抜)/ 7,689 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/08/25 12:41現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2259ページ
バリエーション一覧
EA983FV-31 1000x350x580mm バリケード・折畳式(黄/黒)
EA983FV-31A 1500x460x750mm バリケード・折畳式(黄/黒)
EA983FV-31B 2000x460x750mm バリケード・折畳式(黄/黒)
EA983FV-32 1000x350x580mm バリケード・折畳式(赤/白)
EA983FV-32A 1500x460x750mm バリケード・折畳式(赤/白)
EA983FV-32B 2000x460x750mm バリケード・折畳式(赤/白)
ウェブカタログ画像
  • 足がワンタッチで開くので、現場での設置・撤去が短時間で行えます。
  • カラーイメージ

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top