品番 : EA983DX-6
品名 : 240-2500x960mm バリケード(伸縮式)
簡単設置&軽量! 移動メンテナンスサービスやビルメンテナンスの必需品
2.5mまで伸縮自在!超軽量で移動サービスに最適!
2.5mまで伸縮自在!超軽量で移動サービスに最適!
仕様
| 材質 | PE樹脂 | カラー | 黄色 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 使用時:2500×960(H)mm 収納時:240×960(H)mm 奥行(脚部分):390mm |
重量 | 空時:2.54kg、満水時:8.0kg |
| 最長約2.5mまで伸縮自在 | |||
| 軽量で耐久性があります。 | |||
| 注水可能 | |||
| 反射板付 | |||
| 別売りのEA927CJ-21、22のボストンバッグには2個まで入ります。 | |||
| <ご注意ください> ※変形の恐れがありますので小石や砂を入れないでください。 ※注水の際は片側のみには注水しないでください。たわみの原因となります。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,100 円(税抜)/ 13,310 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 251 (2026/11/08 23:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2258ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA927CJ-22 : 1016x457x508mm/240.1L ボストンバッグ(ブラック) |
