詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983E-23

品名 : 80x63x35mm スイッチカバー標識(使用禁止)

仕様

メーカー ユニット(UNIT) 型番 805-571A
サイズ(mm) 80×63×35(H) 内容 使用禁止
材質 ペット樹脂 仕様 非粘着
マグネット付
追加説明
アイコン
カタログ価格

2,000 (税抜)/ 2,200 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/06/17 14:52現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2349ページ
バリエーション一覧
EA983E-21 80x63x35mm スイッチカバー標識(運転中・操作禁止)
EA983E-22 80x63x35mm スイッチカバー標識(操作禁止)
EA983E-23 80x63x35mm スイッチカバー標識(使用禁止)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top