品番 : EA983F-11
品名 : 90mmx10m トラテープ(反射)
仕様
| 材質 | 基材:PETフィルム、 粘着剤:アクリル系 |
厚み | 0.12mm |
|---|---|---|---|
| 長さ | 10m | シマの幅 | 90mm |
| 幅(mm) | 90 | 重量 | 375g |
| 階段、工場や駐車場の段差標示、衝突防止標示に | |||
| 反射タイプ | |||
| 粘着式 | |||
| 光りをどちらから当てても、その光源の方向へ正確に反射するように設計 | |||
| 夜間のわずかな光りでも、鮮明な黄色に反射します。 | |||
| 反射ガラスビーズ封入型 | |||
| 屋外対応 | |||
| 追加説明 |
●粘着式です。(2010/5/21 1001) |
|---|
| カタログ価格 |
5,540 円(税抜)/ 6,094 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 33 (2026/07/30 11:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 2302ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983F-10 45mmx10m トラテープ(反射) |
| EA983F-11 90mmx10m トラテープ(反射) |
| EA983F-12 150mmx10m トラテープ(反射) |
