品番 : EA983F-143A
品名 : 150x3mm/ 3m トラクッションテープ(黒/黄)
仕様
| メーカー | カーボーイ | 型番 | YT-18 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | NEW手で切れるやわらかトラテープ | 幅 | 150mm |
| 長さ | 3m | 厚み | 3mm |
| シマの幅 | 黄:36mm、黒:32mm | 重量 | 約240g |
| 材質 | 発泡ポリエチレン、 粘着剤:アクリル系 |
粘着力 | 7.8N/25mm |
| 粘着式(アクリル系) | |||
| 衝撃を緩和するクッションが付いています。 | |||
| 切り込みが入っているので手で簡単にカットできます。約10mm幅でカット可能です。 | |||
| 注意喚起と衝突対策が同時に施工できます。 | |||
| 屋内用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,540 円(税抜)/ 2,794 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 58 (2026/09/28 04:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 2294ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983F-141A 50x3mm/ 3m トラクッションテープ(黒/黄) |
| EA983F-142A 100x3mm/ 3m トラクッションテープ(黒/黄) |
| EA983F-143A 150x3mm/ 3m トラクッションテープ(黒/黄) |
| EA983F-144A 200x3mm/ 3m トラクッションテープ(黒/黄) |
