詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983F-146A

品名 : 50x3mm/10m トラクッションテープ(黒/黄)

仕様

メーカー カーボーイ 型番 YT-20
商品名 NEW手で切れるやわらかトラテープ 幅 50mm
長さ 10m 厚み 3mm
シマの幅 黄:36mm、黒:32mm 重量 約205g
材質 発泡ポリエチレン、
粘着剤:アクリル系
粘着力 7.8N/25mm
粘着式(アクリル系)
衝撃を緩和するクッションが付いています。
切り込みが入っているので手で簡単にカットできます。約10mm幅でカット可能。
注意喚起と衝突対策が同時に施工できます。
糊跡が残りにくい粘着剤を使用しています。
追加説明
カタログ価格

3,020 円(税抜)/ 3,322 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 26

(2026/11/12 06:37現在)

商品入数 1 販売単位 巻
カタログページ 2294ページ
バリエーション一覧
EA983F-146A 50x3mm/10m トラクッションテープ(黒/黄)
EA983F-147A 150x3mm/10m トラクッションテープ(黒/黄)
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top