品番 : EA983F-182
品名 : 135x 80x1700mm コーナーガード(スポンジ/10本)
仕様
材質 | 発泡PE | ||
---|---|---|---|
柱、鴨居、手すり等あらゆる箇所の養生に最適です。 | |||
長さ(m) | 1.7 | 幅 | 135×80mm |
厚み | 10mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
13,200 円(税抜)/ 14,520 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2024/05/08 02:26現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | ST | ||
カタログページ | 2402ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA983F-181 φ68xφ86x1700mm コーナーガード(スポンジ/10本) |
EA983F-182 135x 80x1700mm コーナーガード(スポンジ/10本) |
拡大
●入数:10本