品番 : EA983F-45L
品名 : 45mmx5m トラテープ(蛍光 黒/黄)
仕様
| 材質 | 基材:ビニール、粘着剤:アクリルウレタン系 | シマの幅 | 35mm |
|---|---|---|---|
| 厚み | 0.381~0.386mm | 色 | 蛍光レモン |
| サイズ | 45mm×5m | 耐熱温度 | 約50℃ |
| 長期屋外対応 | |||
| 危険箇所表示に最適 | |||
| 蛍光色は同系普通色の約2倍の視認性 | |||
| 太陽光や照明により蛍光を発し鮮明に見えます。 | |||
| 粘着式 | |||
| 貼付けが簡単!曲面にもなじみます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,730 円(税抜)/ 5,203 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 19 (2026/09/17 18:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 2304ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983F-45L 45mmx5m トラテープ(蛍光 黒/黄) |
| EA983F-45R 45mmx5m トラテープ(蛍光 黒/橙) |
| EA983F-90L 90mmx5m トラテープ(蛍光 黒/黄) |
| EA983F-90R 90mmx5m トラテープ(蛍光 黒/橙) |
ウェブカタログ画像
拡大
