詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983FD-100

品名 : 100mmx10m トラテープ(粗面用・反射 黒/黄)

仕様

材質 基材:アルミ(PETフィルム)、粘着剤:アクリル系 厚み 0.20mm
長さ 10m シマの幅 90mm
100mm 用途 コンクリートなど粗面への危険標示に。
(駐車場、工場、倉庫の壁面、支柱、鉄道、道路、港湾など交通機関の橋桁、支柱、防護柵)
反射タイプ
反射ガラスビーズ封入型
屋外対応
コンクリート打ちっ放し面やリシン吹き付け面などの粗面にもよく接着します。
(付属の圧着ヘラを使用すると、さらに密着性がアップします。)
ガラスビーズを均一に封入した反射層により、夜間のわずかな光でも鮮明に反射します。
※表面に傷が付くと反射性能が低下します。
追加説明 ●粘着式です。(2010/5/21 1001)
カタログ価格

10,500 (税抜)/ 11,550 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/07/30 11:24現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2304ページ
バリエーション一覧
EA983FD-100 100mmx10m トラテープ(粗面用・反射 黒/黄)
EA983FD-150 150mmx10m トラテープ(粗面用・反射 黒/黄)
EA983FD-200 200mmx10m トラテープ(粗面用・反射 黒/黄)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top