品番 : EA983FE-292
品名 : 450x5mm/0.5m トラクッション(無反射型/マグネット付)
仕様
| サイズ(mm) | 幅:450 厚み:5 長さ:500 |
材質 | 裏面:異方性マグネット 表面:PEフィルム/軟質ウレタンフォーム |
|---|---|---|---|
| 色 | 黄/黒 | シマの幅 | 60mm |
| 吸着力 | 6.87kPa 70gf/cm2 |
||
| 両端マグネット付 | |||
| 無反射タイプ | |||
| 危険標示と、クッション機能で人や建物を保護します。 | |||
| マグネット式のため取り外しも可能です。 | |||
| 必要な長さにカットすることができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,490 円(税抜)/ 4,939 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 36 (2026/11/23 12:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2294ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983FE-291 300x5mm/0.5m トラクッション(無反射型/マグネット付) |
| EA983FE-292 450x5mm/0.5m トラクッション(無反射型/マグネット付) |
ウェブカタログ画像
拡大
