品番 : EA983FE-332
品名 : 48x48x900mm クッションガード(油面用/トラ/2個)
仕様
| メーカー | カーボーイ | 型番 | AC-99YS |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 安心クッション L字型 | 内幅(mm) | 30×30 |
| 外幅(mm) | 48×48 | 厚み(mm) | 18 |
| 長さ(mm) | 900 | カラー | 白/緑 |
| 材質 | NBR(発泡ゴム) | 重量 | 320g |
| 入数 | 2本 | 用途 | 工作機械周辺、油を使用される環境の危険な角保護に |
| 粘着付 | |||
| 油面用 | |||
| 油を使用される環境の取り付けに適した両面テープを付属しています。 | |||
| アピール力の高いトラ柄カラーで注意喚起します。 | |||
| 非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。 | |||
| 耐摩耗性にも優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,140 円(税抜)/ 3,454 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/08/24 21:26現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 2297ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983FE-331 31x31x900mm クッションガード(油面用/トラ/2個) |
| EA983FE-332 48x48x900mm クッションガード(油面用/トラ/2個) |
| EA983FE-336 31x31x900mm クッションガード(油面用/白緑/2個) |
| EA983FE-337 48x48x900mm クッションガード(油面用/白緑/2個) |
