品番 : EA983FE-41
品名 : 50mmx2m クッションテープ(白)
仕様
| 幅(mm) | 50 | 厚み(mm) | 4 |
|---|---|---|---|
| 長さ(mm) | 2000 | カラー | ホワイト |
| 材質 | 基材:発泡ポリエチレン 粘着剤:アクリル系粘着剤 |
重量 | 約30g |
| 入数 | 1巻 | 用途 | テーブルや柱の角などの危険防止対策にお使いください。 |
| 粘着式、剥離紙付 | |||
| クッション性に優れた素材を使用しています。 | |||
| はがしてもノリあとが残りにくい加工をしています。 | |||
| 必要なサイズに切ってお使いください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
850 円(税抜)/ 935 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 50 (2026/11/01 22:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 2295ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983FE-41 50mmx2m クッションテープ(白) |
| EA983FE-42 50mmx2m クッションテープ(黒) |
ウェブカタログ画像
拡大
