品番 : EA983FE-50
品名 : 9x11mm/30m クッションガード(挟み込型)黄
仕様
| メーカー | カーボーイ | 型番 | AC-90 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 安心クッション はさみこみ型 | サイズ | 約9(W)mm×11(D)mm×30(L)m巻 |
| カラー | イエロー | 内幅 | 2mm |
| 材質 | NBR(発泡ゴム) | 重量 | 約1650g(外箱含) |
| 非粘着・はさみこみ式 | |||
| 内幅のサイズまで挟むことができます。 | |||
| 非常に柔らかく弾力性に優れた素材で、鋭利なエッジや危険箇所の保護材として最適です。 | |||
| 大型の設備や長尺物への施工にも使用できます。 | |||
| 耐摩耗性にも優れています。 | |||
| 外箱は切り離して、保管に便利なパッケージになります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,820 円(税抜)/ 9,702 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/14 01:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2298ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983FE-50 9x11mm/30m クッションガード(挟み込型)黄 |
| EA983FE-50B 9x11mm/30m クッションガード(挟み込型)黒 |
