品番 : EA983FE-511
品名 : 25x25x 10mm コーナーガード(屋内外兼用/黄/2個)
仕様
| メーカー | カーボーイ | 型番 | ESC-AC209 |
|---|---|---|---|
| サイズ(W×D×H)mm | 13×25×3 | 重量(g) | 3 |
| 材質 | PVC | カラー | イエロー |
| 入数 | 2個 | 用途 | 柱や梁などの構造物、機械周りや家具の角、その他の突き出た危険な角に貼り、ぶつかり事故やケガを防ぐ |
| 取付方法 | 付属の専用両面テープを本体に貼り、取り付け箇所に貼ってください。 | ||
| 直射日光の当たる場所でも劣化しにくくなっています。 | |||
| 水をはじくため、雨が降りかかる場所でも水に浸る場所でも使用できます。 | |||
| 引張りやねじれに強く、ちぎれやひび割れが起きにくくなっています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
380 円(税抜)/ 418 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 41 (2026/11/12 07:13現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 2299ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983FE-511 25x25x 10mm コーナーガード(屋内外兼用/黄/2個) |
| EA983FE-512 25x25x 10mm コーナーガード(屋内外兼用/黒/2個) |
| EA983FE-513 25x25x 10mm コーナーガード(屋内外兼用/灰/2個) |
ウェブカタログ画像
拡大
