品番 : EA983FE-52
品名 : 18x25mm/ 2m クッションガード(挟み込型)黄
仕様
| メーカー | カーボーイ | 型番 | AC-87 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 安心クッション はさみこみ型 | 材質 | NBR(発泡ゴム) |
| サイズ | 18×25×2000mm | 内幅 | 9mm |
| 重量 | 約220g | カラー | イエロー |
| 入数 | 1巻 | ||
| 非粘着・はさみこみ式 | |||
| 鋭利なエッジや危険個所の保護材として最適です。 | |||
| 非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。 | |||
| 耐摩耗性にも優れています。 | |||
| 内幅のサイズまで挟むことができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,370 円(税抜)/ 1,507 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/09/28 06:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 2298ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983FE-51 9x11mm/ 2m クッションガード(挟み込型)黄 |
| EA983FE-51B 9x11mm/ 2m クッションガード(挟み込型)黒 |
| EA983FE-52 18x25mm/ 2m クッションガード(挟み込型)黄 |
