品番 : EA983FE-71
品名 : 37x37x15mm クッションコーナーガード(クリア/2個)
仕様
| メーカー | カーボーイ | 型番 | CG-06 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 安心クッション コーナー用 | 材質 | PVC(ポリ塩化ビニール) |
| サイズ | 37×37×15(H)mm | 幅 | 18mm |
| 厚み | 4mm | 重量 | 約5g(1個当り) |
| カラー | クリア | 入数 | 2個 |
| 付属品 | 透明両面テープ(アクリル系接着剤) | ||
| 透明素材のため、対象物の風合いを損ねず、目立ちません。 | |||
| ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。 | |||
| 耐水性、耐アルカリ性、耐溶剤性があります。 | |||
| 柔らかく、強く押してもつぶれません。 | |||
| 両面テープで貼り付けてください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
470 円(税抜)/ 517 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 126 (2026/08/14 02:04現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 2299ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983FE-71 37x37x15mm クッションコーナーガード(クリア/2個) |
| EA983FE-72 50x50x22mm クッションコーナーガード(クリア/2個) |
