詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983FE-77

品名 : 50x50x22mm クッションコーナーガード(蓄光/2個)

仕様

メーカー カーボーイ 型番 AT-05
商品名 安心クッション コーナー用 材質 シリコン
サイズ 50×50×22(H)mm 幅 24mm
厚み 6mm 重量 約22g(1個当り)
カラー 蓄光黄緑 蓄光時間の目安 蛍光灯の室内で照射時間30分
発光時間 約3時間 入数 2個
明るい時は衝突対策として、暗いときは角を光らせ避難誘導灯としてご使用いただけます。
蓄光・衝撃吸収材
弾力性、耐摩耗性に優れています。
家具・机やテーブル等の角に取付ご使用ください。
発光時間は照度、又は照射時間により異なります。
追加説明
カタログ価格

685 円(税抜)/ 754 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 29

(2026/11/01 23:07現在)

商品入数 2 販売単位 袋
カタログページ 2299ページ
バリエーション一覧
EA983FE-76 37x37x15mm クッションコーナーガード(蓄光/2個)
EA983FE-77 50x50x22mm クッションコーナーガード(蓄光/2個)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top