品番 : EA983FE-86
品名 : 15x15x400mm クッションガード(蓄光/2本)
仕様
メーカー | カーボーイ | 型番 | AT-04 |
---|---|---|---|
商品名 | 安心クッション L字型 | 材質 | シリコン |
粘着剤材質 | アクリル系(両面テープ貼付済) | サイズ | 15×15×400(L)mm |
厚み | 4mm | 重量 | 45g(1本当り) |
カラー | 蓄光黄緑 | 蓄光時間の目安 | 蛍光灯の室内で照射時間30分 |
発光時間 | 約3時間 | ||
蓄光・衝撃吸収材です。 | |||
夜間の階段や工場内の突起物、緊急時の避難口にご使用ください | |||
発光時間は照度、又は照射時間により異なります。 | |||
入数は2本入りです。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,400 円(税抜)/ 2,640 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 14 (2024/04/26 23:16現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 2400ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA983FE-86 15x15x400mm クッションガード(蓄光/2本) |
EA983FE-87 22x22x400mm クッションガード(蓄光/2本) |
EA983FE-88 15x15x900mm クッションガード(蓄光/2本) |
EA983FE-89 22x22x900mm クッションガード(蓄光/2本) |