品番 : EA983FE-91
品名 : 55x 8x900mm クッションガード(黄/2本)
仕様
| メーカー | カーボーイ | 型番 | AC-33 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 安心クッション 平型 | 材質 | NBR(発泡ゴム) |
| サイズ | 約55(W)×900(L)mm | 厚み | 8mm |
| 形状 | 平型 | 重量 | 約90g |
| カラー | イエロー | 入数 | 2本 |
| 壁面の保護や振動の吸収、動作音の減少にもご使用いただけます。 | |||
| 非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。 | |||
| 耐摩耗性にも優れています。 | |||
| 粘着剤はついていません。 | |||
| 両面テープ(別売)で貼り付けてください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,400 円(税抜)/ 2,640 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 18 (2025/11/02 06:40現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 2355ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983FE-91 55x 8x900mm クッションガード(黄/2本) |
| EA983FE-91B 55x 8x900mm クッションガード(黒/2本) |
| EA983FE-91T 55x 8x900クッションガード(トラ/2本) |
