品番 : EA983FF-117
品名 : 17x29x900mm クッションガード(トラ/2個)
仕様
メーカー | カーボーイ | 型番 | AC-130 |
---|---|---|---|
商品名 | 安心クッション 丸型 | ||
非粘着式 | |||
材質 | NBR(発泡ゴム) | 内径×外径×全長 | 17×29×900mm |
厚み | 6mm | ||
丸型 | |||
入数 | 2本 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,000 円(税抜)/ 3,300 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 10 (2024/06/01 22:32現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 2402ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA983FF-117 17x29x900mm クッションガード(トラ/2個) |
EA983FF-127 27x37x900mm クッションガード(トラ/2個) |
拡大