品番 : EA983FF-71
品名 : 70x70x 31mm コーナーガード(油面用/OD/2個)
仕様
| メーカー | カーボーイ | 材質 | NBR(発泡ゴム) |
|---|---|---|---|
| サイズ(A×B×C) | 70×70×31mm | 厚み(D) | 9mm |
| 入数 | 2個 | ||
| 粘着付 | |||
| 工作機械の周辺等の油を使用する場所の危険な角の保護に | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
405 円(税抜)/ 446 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/05/04 11:13現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 2299ページ 2550ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983FF-71 70x70x 31mm コーナーガード(油面用/OD/2個) |
| EA983FF-72 70x70x 48mm コーナーガード(油面用/OD/2個) |
