詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983FG-235

品名 : 35x35x1000mm コーナーガード(黄)

仕様

材質 軟質塩化ビニール 長さ 1m
外幅:35×35mm
内幅:27×27mm
厚み 8mm
カラー イエロー
両面テープ付
ハサミで好みの長さにカットできます。
追加説明
カタログ価格

2,660 (税抜)/ 2,926 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 18

(2026/05/25 02:59現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2297ページ
バリエーション一覧
EA983FG-225 25x25x1000mm コーナーガード(黄)
EA983FG-235 35x35x1000mm コーナーガード(黄)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top