品番 : EA983FG-835
品名 : 35x35x1000mm コーナーガード(金属ベース付)
仕様
| 用途 | 駐車場などでのコーナー部の保護に | コーナーガード材質 | 特殊加工塩ビ樹脂 |
|---|---|---|---|
| 金属ベース材質 | アルミ | サイズ | 35×35×1000mm |
| 厚み | 7.5mm | 穴径 | 4mm |
| 重量 | 0.55kg | 付属品 | キャップ×2個 |
| 市販のφ3.5mmのアンカ-等で固定して下さい。 | |||
| 金属ベースで取り付けるので耐衝撃性に優れています。 | |||
| 躯体側の保護にも効果があります。 | |||
| <取付方法> ①φ3.5mmアンカー等を使って対象物と金属ベースを固定して下さい。(アンカーは付属していません) ②コーナーガードの片側を金属ベースに引掛けて下さい。 ③コーナーガードの反対側を広げ、もう一方の金属ベースに引掛けて下さい。 ※冬場や気温が低い場所等で樹脂が固くなり嵌めにくい場合はドライヤーなどで樹脂部分を温めて下さい。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,830 円(税抜)/ 3,113 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/02 00:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2297ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983FG-835 35x35x1000mm コーナーガード(金属ベース付) |
| EA983FG-865 65x65x1000mm コーナーガード(金属ベース付) |
| EA983FG-890 90x90x1000mm コーナーガード(金属ベース付) |
ウェブカタログ画像
拡大
