品番 : EA983FH-208
品名 : 200x8mm/1.0m トラクッション(無反射型)
仕様
| 長さ | 1m | 幅 | 200mm |
|---|---|---|---|
| 厚み | 8mm | シマの幅 | 60mm |
| 材質 | PEフィルム+クッション材 | 色 | 黄/黒 |
| 重量 | 192g | ||
| 粘着式 | |||
| 剥離紙付 | |||
| 工事現場、工場での危険表示と保護用に | |||
| 駐車場での危険標示と自動車のスリ傷防止に | |||
| 建物の凹凸部分にも手軽に貼れ、危険標示と同時にクッション機能も備えています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,630 円(税抜)/ 1,793 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 38 (2026/11/02 00:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2294ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983FH-108 100x8mm/1.0m トラクッション(無反射型) |
| EA983FH-208 200x8mm/1.0m トラクッション(無反射型) |
