詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983FJ-102

品名 : 27x27x1820mm スポンジコーナーガード(灰)

仕様

材質 NBRスポンジ 厚み 8mm
サイズ 27×27×1820(L)mm 重量 180g
色 グレー
粘着テープ付着
コーナーの保護・キズ防止に最適です。
鉄扉、鉄板等、表面が平らでデコボコがなければくっつけることができます。
ふちにつけるだけで、スポンジコーナーガードがクッションの役割をし、ダメージを和らげます。
追加説明
カタログ価格

1,380 円(税抜)/ 1,518 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/02 00:59現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 2296ページ
バリエーション一覧
EA983FJ-101 27x27x1820mm スポンジコーナーガード(茶)
EA983FJ-102 27x27x1820mm スポンジコーナーガード(灰)
ウェブカタログ画像
  • ゴムの種類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top