品番 : EA983FJ-113
品名 : 70x70 x 30mm コーナーガード(黒)
仕様
| 材質 | NBRスポンジ | カラー | ブラック |
|---|---|---|---|
| サイズ | 70×70×30mm | 厚み | 8mm |
| 重量 | 13g | ||
| 粘着付 | |||
| コーナーの保護・安全対策に | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
340 円(税抜)/ 374 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 37 (2026/10/13 23:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2299ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
