詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983FJ-11G

品名 : 54x54x 450mm スポンジコーナーガード(粘着付/灰)

仕様

材質 NBRスポンジ 厚み 14mm
カラー グレー サイズ(mm) 54×54×450
粘着付
コーナーの保護・キズ防止に
追加説明
カタログ価格

800 円(税抜)/ 880 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 23

(2026/11/23 02:44現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2296ページ
バリエーション一覧
EA983FJ-10 54x54x 330mm スポンジコーナーガード(粘着付/黄)
EA983FJ-11 54x54x 450mm スポンジコーナーガード(粘着付/黄)
EA983FJ-11G 54x54x 450mm スポンジコーナーガード(粘着付/灰)
ウェブカタログ画像
  • ゴムの種類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top