品番 : EA983FJ-13
品名 : 50x50x 330mm コーナーガード(粘着付)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
材質 | EPDMゴム | 厚み | 8mm |
---|---|---|---|
粘着付 | |||
コーナーの保護・キズ防止に | |||
アングル型コーナーガード | |||
サイズ(mm) | 50×50×330(L) | カラー | ブラック |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,130 円(税抜)/ 1,243 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/07 01:45現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA983FJ-13 50x50x 330mm コーナーガード(粘着付) |
EA983FJ-15 50x50x 450mm コーナーガード(粘着付) |